Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bilderrahmen Sevilla 00066435 30x40cm Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-885002095
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066435
EAN/GTIN:
     4007249664358
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Modischer Rahmen inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger. Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas, exakte Präzisionsgehrung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sevilla Dekor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Sevilla Dekor
Abmessung des Rahmens:
30 x 40 cm (B x H)
Breite des Leistenprofils:
0,9 cm
Verwendung für Bildgröße:
20 x 28 cm (B x H)
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Anzahl der Passepartouteinleger:
1 Passepartouteinleger
max. Passepartoutstärke:
1,7 mm
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Reflexglas
Zubehör für die Wandbefestigung:
1 Schwerlastaufhänger
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
silber matt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,18*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,02*
1
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 8,53*
1
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,57*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 9,74*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,76*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.