Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift CASTELL STENO 119800 HB grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/586/a009586p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/586/a009586p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-306000460
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119800
EAN/GTIN:
     4005401198000
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ein echter Klassiker unter den Bleistiften - wurde 1905 von Alexander Graf von Faber-Castell auf den Markt gebracht. Qualität und die feine Abstufung der Härtegrade haben ihn zum bevorzugten Arbeitsgerät von Künstlern und Zeichnern werden lassen. Seine Mine ist vollständig mit dem Holzmantel verleimt und deshalb besonders bruchgeschützt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CASTELL® 9008
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
rund
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Länge:
175
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stenobleistift CASTELL® 9008
Made in Germany:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,07*
3 Tage
196
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,16*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,71*
€ 1,27*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.