Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stenobleistift CASTELL® 9008 FABER-CASTELL 11 98 00, Härtegrad HB, Schaft dunkelgrün, 175mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030324
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     11 98 00
EAN/GTIN:
     4005401198000
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ideal für Kurzschrift. Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis. Garantiert leichtes Spitzen. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Schaft lackiert ja, mit Radierer nein, Spitze gespitzt, Stiftform rund, Material Mine Graphit, Ton, Schaftmaterial Holz, Wasserlack
Weitere Informationen:
Härtegrad:
HB
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Schaft lackiert:
ja
mit Radierer:
nein
Radierer auswechselbar:
nein
Spitze:
gespitzt
Stiftform:
rund
Länge:
175
Material Mine:
Graphit, Ton
Schaftmaterial:
Holz, Wasserlack
Härtegradkennzeichnung:
ja
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Besonderheit:
bruchgeschützt, leichtes Spitzen
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Steno-Bleistift, Steno-Stift, Stenobleistift, Stenostift, faber-castell bleistift rund, steno bleistift, stenobleistift faber castell, Stenobleistift CASTELL® 9008, Bleistift (Steno), Bürobleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Kunstharz-Bleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Bleistift), Schreibgerät (Stenostift), Schreibgeräte, Schulbleistift, Sechskant-Bleistift, Stenobleistifte, Zeichenstift (Bleistift)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,06*
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,26*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.