Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kreppband universal 05288-00000 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/471/a013471p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/471/a013471p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164228000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05288-00000
EAN/GTIN:
     4042448804853
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das universelle Kreppband für einfache Anwendungen. 55% aus nachwachsenden Rohstoffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECONOMY
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben gerader Kanten, markieren
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
4
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband ECONOMY
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 5,81*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 6,17*
1
€ 4,75*
ab € 4,49*
€ 6,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,37*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1074* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05286-00000-03
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
05287-00000-02
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.