Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164206000 Herst.-Nr.: 05287-00000 EAN/GTIN: 4042448804846 |
| |
|
| | |
| Das universelle Kreppband für einfache Anwendungen. 55% aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ECONOMY | Einsatzbereich: | Innenbereich | Produktverwendung: | abkleben gerader Kanten, markieren | Maße: | 30 mm x 50 m (B x L) | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | max. Ablösezeitraum: | 4 | ohne Lösungsmittel: | Ja | Werkstoff: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Farbe: | beige | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreppband ECONOMY | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,69* | € 3,48* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,25* | € 3,67* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,89* | € 3,72* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,22* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0644* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|