Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150036690 Herst.-Nr.: 7-105200 EAN/GTIN: 8713797083638 |
| | |
|
| | |
| Sind eine elegante Lösung für das Büro mit einem innovativen und gleichzeitig funktionalen Design. Bietet viel Platz für Ihre Ideen, ideal für Brainstorming, Projektmanagement oder zur flexiblen Zusammenarbeit! Ein ästethischer Blickfang für alle Meetingräume, Büros oder Huddle Rooms. Leicht zu reinigen. Einfach auf den leichtgängigen Rollen verschiebbar. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster Zubehör. Es halten nur extra starke Magnete. Weitere Informationen: | | Maße: | 90 x 195 x 39 cm (B x H x T) | Rahmen vorhanden: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 64,2 | Werkstoff: | Sicherheitsglas | Material des Rahmens: | Stahl | Farbe: | schwarz | Farbe des Rahmens: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard | Maße der Oberfläche: | 90 x 175 x 0,4 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, legamaster glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,93* | € 905,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 869,49* | € 905,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 873,84* | € 906,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,17* | € 906,11* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 856,64* | € 920,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|