Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Legamaster Mobiles Glasboard 90x175cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71527304
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-105200
EAN/GTIN:
     8713797083638
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Elegantes doppelseitiges Design mit viel Platz für die Visualisierung von Ideen und Übersichten bei Besprechungen und Workshops. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Kreidemarkern von Legamaster. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Mobil: Dank vier leichtgängiger, feststellbarer Rollen, lässt sich das Board ganz einfach verschieben. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe
1750 mm
Tiefe
39 mm
Gewicht
64200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1094 mm
Verpackungstiefe
1944 mm
Verpackungshöhe
274 mm
Verpackungsvolumen
582725.664 cm³
Paketgewicht
74900 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,07*
€ 1.077,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,06*
€ 1.073,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,74*
€ 1.055,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,64*
€ 1.019,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,75*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,82*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,83*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,65*
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,26*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,82*
Zubehör
Legamaster
7-122125
ab € 16,09*
Zubehör
Legamaster
7-122725
ab € 15,12*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,82*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.