Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXIFY MB2750 COLOR MFP 4IN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB2750 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     128-2422D18
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0958C006
EAN/GTIN:
     4549292051063
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
WLAN CLOUD LINK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Papierkapazität:
500 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Schwarz
Scannen:
Farbscan
WLAN:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,50*
ab € 115,71*
€ 143,81*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 121,91*
€ 151,57*
€ 3,50*
ab € 125,61*
€ 155,77*
8 Tage
2092
€ 6,90*
ab € 120,58*
€ 156,20*
Lager 128
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 166,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9218B005
ab € 36,63*
Zubehör
Canon
9218B001
ab € 13,25*
Zubehör
Canon
9229B001
ab € 8,67*
Zubehör
Canon
9230B001
ab € 8,70*
Zubehör
Canon
9231B001
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.