Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 32A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311477
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS252001R0325, Alternative (Alias)=S202-B32, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=32 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S202
Weitere Suchbegriffe: abb schutzschalter 32a, schutzschalter abb, schutzschalter, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 22,34*
€ 8,95*
ab € 24,02*
€ 33,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,99*
€ 39,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,92*
€ 47,08*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 98,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,51*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,22*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,81*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,30*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,23*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.