Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 VAC Produktpalette: System Pro M Compact S200 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Produktpalette: System Pro M Compact S200 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 4-polig RoHS konfo...
Kurzschluss-Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...