Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 80x80x32mm 115V 80m³/h IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097197
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC8300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=AC8300H, Alternative (Alias)=9204305004, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=80 mm, Durchflussrate=80 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=115 V, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
277 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
277 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 66,31*
€ 4,00*
ab € 55,75*
€ 79,58*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 80,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 81,81*
€ 8,95*
ab € 46,01*
€ 82,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-7
ab € 1,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,83*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,36*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.