Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 1.6A, 250V, Träge T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089994
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0001.2506, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1.16 g, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=1.6 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CQC KTL METI UL Listed VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
12,17 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4510
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,043*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,29*
Lager 115
897
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 5,18*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 7,93*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 8,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,30*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,06*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,31*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.