Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17605408
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=FLUKE 113, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=400 h, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Gewicht=404 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=6 V, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=6 V, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage Continuity Resistance, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
275 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
750,7 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,63*
€ 157,28*
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 157,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,71*
€ 158,86*
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 160,36*
Lager 115
32
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 170,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 181,22*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 256,01*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 256,79*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,82*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 292,44*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 116,49*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,00*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,42*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 208,38*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,28*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,22*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,37*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.