Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Polyamid, 12.7mm x 4.8m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518280
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-499
EAN/GTIN:
     662820899648
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Prägeband, Typ=M21-500-499, Bandbreite=12.7 mm, Bandlänge=4.8 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyamid, Etikettenart=Inspektion, Geeignet für=BMP21 LAB BMP21 BMP21-PLUS IDPAL LABPAL, Textfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
117
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 33,75*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,30*
€ 34,16*
€ 18,90*
ab € 25,64*
€ 34,54*
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,64*
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 22,91*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,94*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,37*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,37*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,05*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,37*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,26*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,67*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,45*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.