Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsetiketten 12,70 mm breit Nylongewebe B-499/weiß M21-500-499 Rolle à 4,8 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungsetiketten 12,70 mm breit Nylongewebe B-499/weiß M21-500-499 Rolle à 4,8 mtr.
Hochleistungsetiketten 12,70 mm breit Nylongewebe B-499/weiß M21-500-499 Rolle à 4,8 mtr.
Artikel-Nr.:
     163-9040577
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110894
EAN/GTIN:
     0662820899648
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB
Bradys Etiketten für den Laborbereich sind so konzipiert, dass sie auch extremen Umfeldbedingungen widerstehen. Sie sind beständig gegen hohe/niedrige Temperaturen, Lösungsmittel und Chemikalien wie Alkohol und DMSO.

Typ M21-500-499
Farbe schwarz auf weiß
Breite 12,70 mm
Länge 4,88 m
Material Nylongewebe
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, beschriftungsband schwarz auf weiß, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten, Etikett,für Etikettendrucker, Etiketten,für Etikettendrucker, Etikett,Etikettendrucker, Etiketten,Etikettendrucker, Etikettenband,Etikettendrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,26*
€ 30,89*
1 Tag
117
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 33,63*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,32*
€ 34,03*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 25,67*
€ 34,42*
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,26*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,38*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 30,22*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 31,07*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 36,45*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,42*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 35,76*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,75*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,91*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,34*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 24,97*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.