Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingangsklemme 4AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050645
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-468
EAN/GTIN:
     4045454393045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Analogeingangsklemme, Typ=750-468, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=4, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Eingangstyp=Spannung, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analogeingangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Suchbegriffe: Analogeingangsklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 232,94*
€ 252,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,03*
€ 257,11*
€ 5,95*
ab € 245,97*
€ 265,59*
Frei Haus
ab € 264,23*
€ 284,99*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 290,07*
€ 321,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 323,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.