Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Padua Black, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88980
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508600
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Padua Black, Kategorie II, Nylon, 240mm, Größe 10

Schutzhandschuh Padua Black, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 4141, hoher Tragekomfort, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit und Abriebfestigkeit, Verschmutzungen sind nicht sofort sichtbar, keine scheuernden Nähte, Farbe: schwarz, Material außen: Nylongestrick, Material innen: Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Polyurethan
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,26*
3 Tage
330
10
€ 8,50*
ab € 0,90*
€ 1,27*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,29*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,39*
Lager 114
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,65*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.