Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Padua Black Gr.10 schwarz EN 388 PSA II HASE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1452702
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508600-10
EAN/GTIN:
     4018949568112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort · PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen · OEKO-TEX® Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · EN 388: 4121X · Zertifikat: OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,32*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,38*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,41*
1 Tag
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,50*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,57*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.