Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 930+ K-TEX® Gr. 8 Naturlatex, Para-Aramid blau-gelb Strickbund, Länge ca. 25


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 930+ K-TEX® Gr. 8 Naturlatex, Para-Aramid blau-gelb Strickbund, Länge ca. 25
KCL 930+ K-TEX® Gr. 8 Naturlatex, Para-Aramid blau-gelb Strickbund, Länge ca. 25
KCL 930+ K-TEX® Gr. 8 Naturlatex, Para-Aramid blau-gelb Strickbund, Länge ca. 25
Artikel-Nr.:
     1955-2000348904
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     093008991X
EAN/GTIN:
     4008198793083
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 930 Schnittschutzhandschuh Gr. 8 K-TEX® K-TEX® ist ein Schnittschutzhandschuh mit Naturlatexbeschichtung in der Innenhand. Neben Feuchtigkeitsschutz bietet er vor allem Schnittschutz der gehobenen Klasse und einen sehr guten Griff bei nassen Gegenständen.Norm: EN 388 Farbe: Blau-gelb Material: Naturlatex, Para-Aramid Größen: 7 – 11 Länge: 250 ± 20 mm Anwendung: Glas- und Getränkeindustrie, Handling von nichtkontaminierten Glasteilen im Laborbereich Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Mittlerer Strick, Strickbund, handrückenfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
093008991X
Werksnummer:
2460351880
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
1,270000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, Para-Aramid blau-gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 18,94*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 20,35*
6 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,22*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 21,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-10
ab € 19,15*
Sonstiges
KCL
930-7
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.