| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-93008 Herst.-Nr.: 93008 EAN/GTIN: 4008198793083 |
| |
|
| | |
| Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ? Aus Para-Aramid-Garn mit Natur-Latex-Beschichtung ? Hoher Tragekomfort bei guter Flexibilität und Griffigkeit ? Farbe blau/gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/gelb | Größe: | 8 | Gefahren-Kategorie: | 2 | Einsatzbereich: | Schnittschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,84* | € 18,30* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 18,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,69* | € 20,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,52* | € 21,22* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,49* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,84* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|