Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SPT 5X20 Feinsicherung T / 8A 5 x 20mm 150 V dc, 250V ac Keramik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7897804
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2513
EAN/GTIN:
     5059039758258
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 8A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = SPT 5X20

Schurter Serie SPT, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Serie SPT von Schurter sind zuverlässige Primärschutzeinrichtungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Netzteilen und Schaltnetzteilen (SMPS). IEC-Standardsicherung Hohes Ausschaltvermögen. Keramik Vergoldete Kupferlegierungsanschlussklemmen SMD-Montage oder Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
150 V dc, 250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
SPT 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, 7897804, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00012513, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10950
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,073*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 4,78*
1 Tag
620
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 6,17*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 7,79*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 8,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,236
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,22*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,23*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,54*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,27*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.