Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 10A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 10A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 10A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Artikel-Nr.:
     108EL-7694536
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239035 FAZ6-C10/1
EAN/GTIN:
     5059039096527
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Polzahl = 1P
Strom = 10A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 → 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 62mm
Modellnummer = 239035

Eaton Miniatur-Überlastschalter (MCBs) - Serie FAZ6. Die Miniatur-Überlastschalter (MCBs) der Serie FAZ6 von Eatons x Effect-Serie haben eine Strombegrenzungskonstruktion, die eine schnelle Kurzschlussunterbrechung bietet, die die Durchlass-elektrische Energie und Überlastströme reduziert, die den Stromkreis beschädigen können. Die MCBs der Serie FAZ6 eignen sich ideal für die Steuerung von Stromkreisen und elektrischen Verteilern und bieten eine Vielzahl von verschiedenen Schutzmerkmalen zum Schutz Ihrer elektrischen Geräte vor Überlastschäden. Für zusätzliche Sicherheit kann der MCB-Schalter nicht durch Halten des Griffs in der EIN-Position umgangen werden, diese MCB sind außerdem fingerfest und verfügen über einen auslösenden Mechanismus. Diese Sicherungsautomaten haben sowohl eine thermische als auch eine elektromagnetische Freigabe, mit Nennströmen von 0,5 A bis 63 A und einer Schaltleistung von 6 kA oder 10 kA je nach Gerätetyp. Eine Führung für sichere Terminal- und eine 3-polige DIN-Schiene vereinfachen die Installation des Schutzschalters. Die Serie FAZ umfasst Leitungsschutzschalter, Verriegelungen, Sammelschienen und Snap-on-Zubehör einschließlich Hilfseinrichtungen und Auslösemodule. Eigenschaften und Vorteile. Thermisch-magnetischer Überstromschutz Die Versorgung der Leitungsschutzschalter kann von der Netz- oder Lastseite aus erfolgen Klares Anzeigen der Kontaktposition über den vorderen Kippschalter Einfache Montage auf DIN-Schiene. MCB-Modulbreite von nur 17,5 mm (pro Pol) Sechs Stufen des Kurzschlussschutzes, kategorisiert nach Typ B-, C-, D-, K-, S- und Z-Kurven Kleine modulare Breite des Geräts und des Zubehörs spart Platz in der Tafel oder im Gerät, was zu Kosteneinsparungen führen kann Einpolig bis zu 4-polig erhältlich Zweifache Nennleistung gemäß IEC 60947-2-Standard MCB-Modulbreiten: 1P 17,5 mm, 2P 35 mm und 3P 52,5 mm. Normen. IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584). FAZ-C*/* und FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2 IEC 60947-2 Bezieht sich auf Niederspannungs-Überlastschalter für den Einsatz in industriellen und ähnlichen Anlagen. In Großbritannien sind diese Leistungsschalter traditionell als Leitungsschutzschalter (MCB) bekannt, die in einem geformten Gehäuse untergebracht sind (MCCBs) und auch Luftschutzschalter (ACBs). Was sind die Unterschiede zwischen den Auslösekurven?. Typ B: Sofortige Auslösung, wenn der elektrische Strom durch das Gerät das 3- bis 5-Fache des Nennstroms beträgt. Die Auslösekennlinie Typ B MCB wurde für den Standard-Stromkreisschutz entwickelt, typischerweise für den Schutz von Generatoren, Personen und sehr langen Kabeln Typ C: Sofortige Auslösung, wenn der Durchfluss-Strom das 5- bis 10-Fache des Nennstroms beträgt. Typ-C-Auslösekennlinie für Wohn- und Haushalts-Leistungsschalter werden für höhere Einschaltströme wie in Maschinen und Beleuchtung verwendet und bieten Überlastschutz von Stromkreisen und anderen Verbrauchereinheiten. Typ D: Sofortige Auslösung, wenn der Durchfluss-Strom das 10- bis 14-Fache des Nennstroms beträgt. D-Kurven-MCB sind für induktive und kapazitive Lasten wie Transformatorkondensatoren geeignet. Und Elektromotoren. Typ K: Sofortige Auslösung, wenn der Durchfluss-Strom das 10- bis 14-Fache des Nennstroms beträgt. Typ-K-Kurven-MCB sind für induktive Lasten wie Transformatoren, Kondensatoren geeignet. Und Elektromotoren. Typ S: Sofortige Auslösung, wenn der Durchfluss-Strom das 13- bis 17-Fache des Nennstroms beträgt. Geeignet für Anwendungen, bei denen hoher Einschaltstrom erwartet wird. Der hohe magnetische Auslösepunkt von Typ-S-Kurven-MCB verhindert ein lästiges Auslösen in hochinduktiven Anwendungen wie Motoren, Transformatoren und Netzteilen. Typ Z: Sofortige Auslösung, wenn der Durchfluss-Strom das 2- bis 3-Fache des Nennstroms beträgt. Z-Kurven-MCBs sind für den Einsatz in elektrischen Schaltungen vorgesehen, die eine sehr niedrige Kurzschlussauslösungseinstellung erfordern, z. B. Halbleiter.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
10A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230 → 400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
62mm
Modellnummer:
239035
Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, schutzschalter 10a c, schutzschalter thermisch, schutzschalter, 7694536, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 239035FAZ6C101, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 15,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 20,06*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 16,43*
€ 28,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 54,27*
Zubehör
Eaton
276267 IS-32/2
ab € 16,54*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 81,96*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.