Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; Charakt: C; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ6-C10/1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C10/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FAZ6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 15,25*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 16,55*
€ 28,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.