Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER FAZ6-C10/1 MINIATUR-SCHUTZSCHALTER, 1P, 10A, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441466
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C10/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: FAZ6
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-C10/1, 3441466, 344-1466
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 9,27*
    € 15,25*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 16,55*
    € 28,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.