FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (R...
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA C10 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TEUnsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind ...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC3P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 415 VAC Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Ang...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Ang...
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromk...
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromk...