Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight DSOX3032A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight DSOX3032A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz USB
Keysight DSOX3032A Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-7250441
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3032A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
keysight oszilloskop
Digital/Analog = Digital
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Serie = InfiniiVision 3000A X
Interface = USB
Anzeigentyp = WXGA
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 5V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Display Größe = 8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 4 Gsps
Vertikalauflösung = 8 bit
Anstiegszeit = 1ns

Keysight Serie InfiniiVision 3000 X. Aktualisierungsraten von bis zu 1000000 Signalformen/Sekunde Speichertiefe 2 M Punkte (Standard) Z 1-MΩ oder 50-Ω Eingang vom Benutzer auswählbar, mit automatischer InfiniiMax-Tastkopfschnittstelle Auslösung: Kante, Impulsbreite, Muster, Anstiegs-/Abfallzeit, N-ter Kantenausbruch, Laufzeit, Einrichtung und Halten, Video; USB, Seriell 1, Seriell 2 Intensitätsabstufung mit hoch auflösender Anzeige
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Serie:
InfiniiVision 3000A X
Interface:
USB
Anzeigentyp:
WXGA
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
5V/div
Zeitbasis min.:
2ns/div
Display Größe:
8.5Zoll
Zufalls-Abtastrate:
4 Gsps
Vertikalauflösung:
8 bit
Anstiegszeit:
1ns
Weitere Suchbegriffe: 7250441, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, DSOX3032A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.176,97*
€ 8.306,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.579,51*
€ 9.996,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.996,96*
€ 11.896,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.954,52*
€ 11.845,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.876,15*
€ 11.752,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.579,51*
€ 11.399,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10073D
ab € 513,98*
Zubehör
Keysight Technologies
10074D
ab € 251,41*
Zubehör
Keysight Technologies
N2744A T2A Probe Interface Adapter
ab € 772,51*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 469,31*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 537,92*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 294,78*
Zubehör
Keysight Technologies
N2893A
ab € 4.950,02*
Zubehör
Keysight Technologies
N2889A
ab € 168,95*
Zubehör
Keysight Technologies
N7026A
ab € 5.970,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.