Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N2870A N2873A Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023902
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2873A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = N2873A
Anzahl der Tastköpfe = 1
Messkategorie = CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung = 400V
Serie = N2870A
Sicherheitskategorie = CAT I 400 V, CAT II 300V
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
N2873A
Anzahl der Tastköpfe:
1
Messkategorie:
CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung:
400V
Serie:
N2870A
Sicherheitskategorie:
CAT I 400 V, CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, tastkopf, 7023902, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2873A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 470,75*
€ 545,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 469,31*
€ 546,97*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,00*
€ 577,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 526,60*
€ 629,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,40*
€ 748,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,81*
€ 644,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.333,54*
Zubehör
Keysight Technologies
N2879A
ab € 1.062,63*
Zubehör
Keysight Technologies
N2885A
ab € 267,89*
Zubehör
Keysight Technologies
N2878A
ab € 133,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.