Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N7026A STROMTASTKOPF BNC-STECKVERBINDER, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4046796
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N7026A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Strommesszangen
Stromzangen
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Produktreihe 3000XT, 9000, 4000X, 6000X, S von Keysight
  • Strombereich, min.: -30 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, keysight stromzange, strommesszangen, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N7026A, 4046796, 404-6796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 5.970,31*
    € 6.209,62*
    35 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 6.323,88*
    € 6.567,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.209,62*
    € 7.389,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.157,67*
    € 7.327,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.023,49*
    € 7.167,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.970,31*
    € 7.104,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX4022A
    ab € 6.303,68*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX4024A
    ab € 6.636,72*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    MSOX4154PWR
    ab € 30.094,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.