| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7336157 Herst.-Nr.: N2744A T2A Probe Interface Adapter EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Interface Adapter Modellnummer = N2744A
Schnittstellenadapter Keysight N2744A T2A für Tastköpfe. Der Schnittstellenadapter N2744A T2A sorgt dafür, dass ausgewählte Tastköpfe der Tektronix TekProbe-Verbindungsebene II mit Keysight-Oszilloskopen über die AutoProbe-Schnittstelle verwendet werden können. Tastköpfe des Typs TekProbe-BNC werden einfach am T2A-Adapter angeschlossen, der dann direkt an einem AutoProbe-Eingangskanal auf einem InfiniiVision- oder Infiniium- Oszilloskop angeschlossen wird. Der Benutzer wählt das Tastkopfmodell im Menü des Oszilloskops, und das Keysight-Oszilloskop konfiguriert automatisch den Dämpfungsfaktor und den Tastkopftyp. Der T2A-Schnittstellenadapter versorgt den Tastkopf mit Spannung und kontrolliert den Offset so wie beim angeschlossenen TekProbe-Tastkopf. Bandbreite 4 GHz (nur Adapter) Netzteile: +15 V, -15 V, +5 V, -5 V (jeweils 2 %) Maximaler Ausgangsstrom: 200 mA für positive und negative Spannungen Offset-Regelbereich: ±1 V (am Adapter) Maximale Eingangsspannung: 42 Vss, 30 V eff Abmessungen (B x L x T): 37 x 29,5 x 58 mm Gewicht: 45 g Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Interface Adapter | Modellnummer: | N2744A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7336157, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Adapter, Keysight Technologies, N2744AT2AProbeInterfaceAdapter, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Adapters |
| | |
| |