Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N2870A N2874A Tastkopf Passiv 1:10 1.5GHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023906
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2874A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 1.5GHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = N2874A
Serie = N2870A
Sicherheitskategorie = CAT I 8.5V

1 federbelastete Tastkopfspitze, 4 Ersatztastkopfspitzen (2 federbelastet und 2 steif) und 5 verschiedene IC-Kappen für IC-Anschlussraster von 0,5 mm bis 1,27 mm. Testkopf-ID-Auslesung: kompatibel mit Agilent-Oszilloskopen der Serie InfiniiVision und Infiniium. Passive Tastköpfe und Zubehör der N2870A-Serie von Keysight. Eine kompakte Bauweise mit einem 2,5-mm-Tastkopfspitzendurchmesser sorgt für bessere Sicht an dem geprüften Stromkreis als herkömmliche 5-mm- oder 3,5-mm-Tastkopfspitzen. Dies macht es einfacher, die heutigen ICs und Bauteile mit kleinem Rastermaß zu prüfen. Die austauschbare Tastkopfspitze ist außerdem federbelastet, damit sie nicht von dem geprüften Gerät abrutscht. Zur Minimierung der induktive Effekte, die zum Ertönen von Hochgeschwindigkeitssignalen führen, kann der innovative Masseflachstecker- oder Federmasseanschluss verwendet werden. Im Lieferumfang des Tastkopfs enthaltene haftende Kupferpads können an der Oberseite eines ICs befestigt werden und mit dessen Massekontakten verbunden werden, um eine geeignete Masseebene zum Anschluss des Tastkopfs zu schaffen. Bei der Verwendung mit dem Masseflachstecker bietet diese Methode einen idealen Masseanschluss für das Prüfen von Signalen mit hohen Frequenzinhalten. Die IC-Kappe passt auf die Tastkopfspitze, wodurch eine praktische selbstausrichtende Verbindung zu Feingewinde-IC-Stiften bereitgestellt wird. Gewicht (nur Tastkopf) 48 g Kabellänge: 1,3 m Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C Ruhezustandstemperatur –40 °C bis +70 °C Betriebshöhe 2000 m (6,561 Fuß) Ruhezustandshöhe 15000 m (49212 Fuß) Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 80 % Raumluftfeuchte bei Temperaturen bis zu 31 °C, nimmt linear bis 40 % bei 50 °C ab Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
1.5GHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
N2874A
Serie:
N2870A
Sicherheitskategorie:
CAT I 8.5V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, 7023906, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2874A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,92*
€ 619,36*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,79*
€ 653,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 575,83*
€ 660,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 601,52*
€ 711,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,09*
€ 846,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,96*
€ 824,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,73*
€ 774,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,52*
€ 715,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.333,54*
Zubehör
Keysight Technologies
N2879A
ab € 1.062,63*
Zubehör
Keysight Technologies
N2885A
ab € 267,89*
Zubehör
Keysight Technologies
N2878A
ab € 133,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.