Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N287XA N2870A Tastkopf Passiv 1:1 35MHz 60V dc BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-7023895
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2870A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1
Bandbreite = 35MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 60V dc
Steckertyp = BNC
Modellnummer = N2870A
Anzahl der Tastköpfe = 7
Serie = N287XA
Sicherheitskategorie = CAT II 55V
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1
Bandbreite:
35MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
60V dc
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
N2870A
Anzahl der Tastköpfe:
7
Serie:
N287XA
Sicherheitskategorie:
CAT II 55V
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, tastkopf, 7023895, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2870A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 294,78*
€ 348,33*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,49*
€ 366,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,86*
€ 402,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.333,54*
Zubehör
Keysight Technologies
N2879A
ab € 1.062,63*
Zubehör
Keysight Technologies
N2885A
ab € 267,89*
Zubehör
Keysight Technologies
N2878A
ab € 133,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.