Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 10073D Tastkopf Passiv 1:10 500MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7140039
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     10073D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
keysight tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 500MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = 10073D
Sicherheitskategorie = CAT II 400V
Anstiegszeit = 700ps
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
500MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
10073D
Sicherheitskategorie:
CAT II 400V
Anstiegszeit:
700ps
Weitere Suchbegriffe: 7140039, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, 10073D, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,98*
€ 597,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 544,08*
€ 650,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,44*
€ 774,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,36*
€ 666,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10072A
ab € 187,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.