Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N28XXA/B N2889A Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N28XXA/B N2889A Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7336132
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2889A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 350MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = N2889A
Anzahl der Tastköpfe = 1
Messkategorie = CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung = 300V
Serie = N28XXA/B
Anstiegszeit = 1 ns, 35ns
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
350MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
N2889A
Anzahl der Tastköpfe:
1
Messkategorie:
CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung:
300V
Serie:
N28XXA/B
Anstiegszeit:
1 ns, 35ns
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, tastkopf, 7336132, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2889A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 208,67*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 220,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 241,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 250,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799556
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.