Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N2893A Tastkopf AC/DC DC → 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N2893A Tastkopf AC/DC DC → 100MHz
Keysight Technologies N2893A Tastkopf AC/DC DC → 100MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7336154
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2893A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Prüfsonden Typ = AC/DC
Bandbreite = DC → 100MHz
Modellnummer = N2893A
Messkategorie = CAT I
Sicherheitsspannung = 300V
Strom = 15A
Sicherheitskategorie = CAT I 300V

Stromzange und Klemme von Keysight TechnologiesDie Keysight Technologies 100 MHz Bandbreite, aktive Stromsonde für InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskope. Die Sonde verfügt über eine flache Bandbreite (DC-100 MHz), geringes Rauschen (<2,5 mA RMS) und geringe Einfügedämpfung. Automatische Entmagnetisierung (Entmagnetisierung) und Kalibrierung entfernt jeglichen Restmagnetismus und unerwünschten DC-Versatz in der Sonde. Die Sonde wird direkt über die InfiniiVision- und Infiniium-Autoprobe-Schnittstelle mit Strom versorgt, sodass kein zusätzliches Netzteil erforderlich ist. Er ist ideal für die Erfassung von transienten Stromsignalen, wie sie in Motorsteuerungen, Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und Stromverstärkern zur Ansteuerung induktiver Lasten zu finden sind.Eigenschaften und VorteileGroße Bandbreite von DC bis 100 MHz Hohes S/N-Verhältnis Niedrige Strommessung möglich 15 A Peak, 15 ADC, 10 A kontinuierlicher, 30 A Peak nicht kontinuierlicher Strom Einfache Schutzfunktion bei übermäßigem EingangAnwendungenFür den Einsatz mit der Serie 80000/90000 Verwenden Sie die Stromzange N278xA mit Netzteil N2779A. E2697A hochohmiger Adapter Für den Einsatz mit der Serie 90000 X Verwenden Sie den hochohmigen N5449A-SondenadapterZertifizierungenCAT I 300 V CAT I
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
AC/DC
Bandbreite:
DC → 100MHz
Modellnummer:
N2893A
Messkategorie:
CAT I
Sicherheitsspannung:
300V
Strom:
15A
Sicherheitskategorie:
CAT I 300V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, 7336154, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2893A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.950,02*
€ 5.087,04*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.244,79*
€ 5.382,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.583,42*
€ 5.894,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.894,16*
€ 7.014,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.860,22*
€ 6.973,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.774,72*
€ 6.871,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.583,42*
€ 6.644,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.594,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.122,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.303,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.636,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3012T
ab € 5.508,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3014T
ab € 6.245,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3014A
ab € 6.812,29*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3022T
ab € 6.245,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3024A
ab € 7.390,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3024T
ab € 7.179,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX4154PWR
ab € 30.094,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012T
ab € 3.857,62*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3022T
ab € 4.596,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX3012A
ab € 5.671,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.