Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz A4 Ordner, Grün, 2-Ringe, Hebel-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6154759
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105055
EAN/GTIN:
     4002432359523
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Typ = Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Grün
Verschlussmechanismus = Hebel
Anzahl der Ringe = 2
Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert

D80 180°-Hebelbinder. A4-Format Binder, robuste Ausführung und sehr funktionell. Ideal zum Anordnen und Entfernen von Blechen von der linken Seite des Mechanismus dank seiner 180°-Öffnung. Ermöglicht das gleichzeitige Einsetzen mehrerer Blätter dank 50 % zusätzlicher Öffnung des Mechanismus.
Weitere Informationen:
Typ:
Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Grün
Verschlussmechanismus:
Hebel
Anzahl der Ringe:
2
Better World-Verifizierung:
FSC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, grün leitz kunststoffordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, 6154759, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, Leitz, 10105055, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
937
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 4,30*
6 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 4,31*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,20*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,75*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.