Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 216 Feinsicherung F / 2.5A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5413704
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021602.5MXP
EAN/GTIN:
     5059041904155
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2.5A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = 216

Flinke Abschaltung (F) HBC – Keramiksicherungen. Keramiksicherungen eignen sich hervorragend für den Kurzschlussschutz von Halbleitern wie Thyristoren, Dioden und Triacs. Erhältlich in einer Reihe von Nennströmen mit unterschiedlichen Widerstandswerten sind diese Bereiche für ein breites Anwendungsspektrum zuverlässig. Beachten Sie, dass Sicherungen mit Werten größer als 6,3 A unter Verwendung von offenen Sicherungshaltern empfohlen werden, um das Risiko von störenden Auslösungen bei oder nahe dem vollen Nennstrom zu reduzieren. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramik-Kartuschensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen wie z. B. einer Glassicherung. Damit können Keramiksicherungen in Stromkreisen mit höherem Strom eingesetzt werden, die sich hervorragend zum Schutz vor Überhitzung eignen. Welche Größe haben sie? Die Größen 8 x 32 mm, 10x38 mm, 14x51 mm und 22x58 mm in den Klassen gL-gG und aM sind auch mit eingebautem Schließer für die Mikroschalterbetätigung und Fernanzeige erhältlich. Die Sicherungseinsätze der Klassen gL-gG und aM sind für industrielle Anwendungen vorgesehen. Alle industriellen Sicherungseinsätze sind mit einer bedienbaren, sichtbaren Sicherungsanzeige erhältlich. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Wofür werden Sicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist bei Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
2.5A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
216
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, 5413704, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0216025MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,144*
2 Tage
872
5
€ 5,95*
ab € 0,3356*
€ 0,7285*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,52*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,827*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0732*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 1,35*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,05*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,20*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,14*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,45*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.