Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021602.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021602.
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021602.
Artikel-Nr.:
     4502-55P3420
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021602.5MXP
EAN/GTIN:
     4099889097573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Patronensicherung, 021602.5MXP, Littelfuse Die 021602.5MXP ist eine 5x20 mm, flinke, keramische Patronensicherung, die nach IEC-Spezifikationen entwickelt wurde Features * Entspricht der internationalen IEC 60127-2 für den weltweiten Einsatz * Erfüllt Normblatt 1 der IEC 60127-2 als flinke Sicherung * Lieferbar in Patronen- und Axialleitungsform * RoHS-konform und bleifrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,1227*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,176*
1 Tag
832
5
€ 5,95*
ab € 0,3356*
€ 0,7285*
10
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,55*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,17*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,46*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,85*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,959*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,28*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,151*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0732*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,37*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,25*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.