Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage Schwingungsdämpfend für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage Schwingungsdämpfend für 5 x 20mm Sicherungen 6.3A 250V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7690186
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     83100000005
EAN/GTIN:
     5059041214681
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter ip 40
Schwingungsdämpfend = Ja
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Schutzart = IP40

Littelfuse-Sicherungshalter und Clips – 5 x 20 mm. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Littelfuse-Clips ermöglichen das Löten und die Verwendung von Sicherungen mit Leiterplattenmontage. Die Clips ermöglichen die Verwendung von Standard-Sicherungstypen und einen einfachen Austausch. Die Kappen für die Sicherungshalter müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: 7690186, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 83100000005, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,72*
1 Tag
2999
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 5,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0216002.MXP
ab € 0,0987*
Zubehör
Littelfuse
0216005.MXP
ab € 0,0992*
Zubehör
Littelfuse
0217010.MXP
ab € 0,0669*
Zubehör
Littelfuse
0217.250MXP
ab € 0,238*
Zubehör
Littelfuse
02173.15MXP
ab € 0,0659*
Zubehör
Littelfuse
83500000005
ab € 0,87*
Zubehör
Littelfuse
83700000005
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.