Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 0,25 → 0,4 A 690 V ac 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3125225
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088909 PKZM0-0,4-T
EAN/GTIN:
     4015080889090
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 0,25 → 0,4 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 76mm

Transformator Schutzschalter, PKZM0-T. Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush Kurzschlussauslöser festeingestellt auf 20xlu Bemessungsbetriebsstrom bis 20A Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1 Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15mm Höhe Drehantrieb Schaltanzeige Ein/Aus/Ausgelöst
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,25 → 0,4 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, motorschutzschalter 0,25-0,4a, schutzschalter, eaton schutzschalter, 3125225, Automation, Elektromotoren, Eaton, 088909PKZM00,4T, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,73*
€ 52,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 54,76*
€ 5,46*
ab € 45,58*
€ 58,47*
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 60,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,34*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,70*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,70*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,73*
Zubehör
Eaton
219657
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.