Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 0,16 → 0,25 A 690 V ac 93mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3125219
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088908 PKZM0-0,25-T
EAN/GTIN:
     4015080889083
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 0,16 → 0,25 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V ac
Serie = Eaton Moeller
Gesamtlänge = 93mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 76mm

Transformator Schutzschalter, PKZM0-T. Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush Kurzschlussauslöser festeingestellt auf 20xlu Bemessungsbetriebsstrom bis 20A Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1 Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15mm Höhe Drehantrieb Schaltanzeige Ein/Aus/Ausgelöst
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,16 → 0,25 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V ac
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtlänge:
93mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, eaton schutzschalter, 3125219, Automation, Elektromotoren, Eaton, 088908PKZM00,25T, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,06*
€ 53,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 55,01*
€ 5,46*
ab € 45,67*
€ 58,71*
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 99,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,29*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,02*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,93*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 7,81*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,68*
Zubehör
Eaton
219653
ab € 8,50*
Zubehör
Eaton
219655
ab € 13,67*
Zubehör
Eaton
260104
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
263525
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
267083
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.