Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 2W, 80 x 80 x 25mm, 3100U/min, 69m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 2W, 80 x 80 x 25mm, 3100U/min, 69m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-3002790
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414NGR
EAN/GTIN:
     5059039109692
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 69m³/h
Geräuschpegel = 32dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Gleitlager

Das Hersteller-Bestellnummer-Suffix "R" weist darauf hin, dass sie gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Gegen hohe Feuchtigkeit geschützte Axiallüfter. Ausgelegt für den Dauerbetrieb Sie können auch umgekehrt montiert werden (saugend oder blasend). Sie erfüllen die Anforderungen des Bereichs der relativen Feuchte gemäß Gruppe C der Norm DIN40040, Punkt 3.3.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
69m³/h
Geräuschpegel:
32dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 3002790, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8414NGR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 36,71*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 24,29*
€ 41,11*
1
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 41,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,59*
€ 44,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,48*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.