Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFS4310ZTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 127 A 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFS4310ZTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 127 A 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1658292
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS4310ZTRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043982816
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 127 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 6 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 250 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 11.3mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
127 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
6 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
250 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
11.3mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor, mosfet d2pak, 1658292, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFS4310ZTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,41*
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,95*
1 Tag
1644
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,48*
1
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 4,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB020N10N5LFATMA1
ab € 4,60*
Ähnlich
Infineon
IPB033N10N5LFATMA1
ab € 3,22*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R8-100BS
ab € 1,61*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R7-100BSEJ
ab € 2,11*
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R8-100BSEJ
ab € 1,98*
Ähnlich
onsemi
FDB047N10
ab € 1,90*
Ähnlich
onsemi
FDB035N10A
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.