Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BSS138W-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 200 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BSS138W-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 200 mA 200 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1219435
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS138W-7-F
EAN/GTIN:
     5059043144313
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 1mm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1219435, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, BSS138W7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60998
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,1982*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,48*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,602*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.