Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,2W; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,2W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,2W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BSS138W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS138W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0442*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0395*
€ 0,188*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.