Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BSS138W-7-F MOSFET, N-KANAL, 50V, 0.2A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713833
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS138W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 3.5 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 200 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BSS138W-7-F, 1713833, 171-3833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    61498
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0431*
    € 0,1989*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,48*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,116*
    € 0,607*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1989*
    € 0,23669
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1504*
    € 0,17898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.