Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Leitz 1994-00-00, für Format A4, Ausstattung ohne Tasche, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670161
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1994-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303977
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Stabile, kunststoffumsinterte Hängeschiene, Vollsichtreiter (PP) und auswechselbare Blanko-Schildchen. Aus Natronkarton, besonders stabil.
Heftung Amtsheftung, Tiefe 1mm, Höhe 268mm, Organisationsaufdruck ja, Papiergewicht 250g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausstattung:
ohne Tasche
Farbe:
naturbraun
Heftung:
Amtsheftung
Tiefe:
1
Höhe:
268
Organisationsaufdruck:
ja
Papiergewicht:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Natronkarton
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, leitz alpha hängetaschen a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängehefter ALPHA®, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,34*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,56*
1 Tag
151
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,95581*
€ 1,74581*
9 Tage
151
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,71*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,30*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,98*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,97*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.