Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, 250g/m², Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135129
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1994-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303977
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängehefter ALPHA®, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Amtsheftung
Farbe:
braun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
267 mm
Material:
Natronkarton
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,56*
10 Tage
215
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,69*
Lager 690
245
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96581*
€ 1,74581*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74581*
€ 2,07751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45581*
€ 1,73241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29581*
€ 1,54201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24581*
€ 1,48251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21581*
€ 1,44681
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96581*
€ 1,14931
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,73*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,06*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,54*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,16*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.