Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS7450a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039U-9659124858
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     124858
EAN/GTIN:
     4549292198584
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon PIXMA TS7450a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud, 4800 x 1200 dpi, A4, OLED 1.44", USB, WLAN, 8.2 kg

Canon PIXMA TS7450a, Tintenstrahl, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz

Canon PIXMA TS7450a. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz

Drucken
Drucktechnologie: Tintenstrahl
Drucken: Farbdruck
Doppelseitiger Druck: Ja
Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus: Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: 13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: 6,8 ipm
Randloser Druck: Ja

Kopieren
Kopieren: Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.): 99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung: 25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion: Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): 2

Scannen
Scannen: Farbscan
Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ: Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie: CIS
Eingabe Farbtiefe: 16 Bit
Ausgabe Farbtiefe: 8 Bit
Eingabe Graustufentiefe: 16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe: 8 Bit

Fax
Faxen: Nein

Merkmale
Duplexfunktion: Drucken
Zahl der Druckpatronen: 2

Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen: 1
Gesamte Papierkapazität: 100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 35 Blätter

Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9): A4, A5
ISO-B-Formate: B5
Nicht-ISO Druckmedienformate: Brief
Umschlaggrößen: Com-10, DL
Fotopapiergrößen: 10x15,13x18,13x13,20x25
Mediengrößen für Randlosdruck: 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite: 55 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge: 89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach: 64 - 105 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck: Ja
USB Anschluss: Ja
USB-Anschlusstyp: USB Typ-B

Netzwerk
WLAN: Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss: Nein
WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien: Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Design
Produktfarbe: Schwarz
Marktpositionierung: Zuhause & Büro
Eingebautes Display: Ja
Display: OLED
Bildschirmdiagonale: 3,66 cm (1.44 Zoll)

Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: 14 W
Stromverbrauch (aus): 0,3 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz

Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme: ChromeOS

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung: 15 - 30 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 403 mm
Tiefe: 364 mm
Höhe: 206 mm
Gewicht: 8,2 kg

Lieferumfang
Patrone(n) enthalten: Ja
Mitgelieferte Kabel: AC

Logistische Daten
Warentarifnummer (HS): 84433100

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 82,49*
€ 103,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 105,61*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 85,31*
€ 107,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,10*
€ 108,25*
Lager 1039
33
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 185,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,96*
€ 221,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,39*
€ 206,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,35*
€ 199,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,84*
€ 194,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,64*
€ 182,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 153,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3731C001
ab € 16,58*
Zubehör
Canon
3730C001
ab € 18,21*
Zubehör
Canon
3713C001
ab € 13,82*
Zubehör
Canon
3712C001
ab € 18,81*
Zubehör
Canon
3712C008
ab € 37,90*
Zubehör
Canon
3713C006
ab € 30,46*
Zubehör
Canon
4460C076
ab € 83,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.