Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 40 x 75 mm, VE 1200 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen
Artikel-Nr.:
     103-945096
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5X1453-02
EAN/GTIN:
     4005546140537
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
BADGEMAKER Einsteckschilderbögen, für HxB 40 x 75 mm, VE 1200 Stk, weiß.

Leichtes Trennen der Einsteckschilder. Glatte Kanten. 11 verschiedene Formate für über 30 Varianten funktioneller Namensschilder. Papiergewicht: 150 g/m².

Mikroperforierte Einsteckschilderbögen DIN A4 für Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahl-, Matrixdrucker oder Kopierer.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung:
ohne abgerundete Ecken
Papierformat:
DIN A4
Produkttyp:
Zubehör für Namensschilder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 15,19*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,23*
€ 15,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,43*
€ 15,54*
2 Tage
43
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,77*
€ 16,00*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 86,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,05598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
821119
ab € 15,20*
Zubehör
Durable
821219
ab € 23,78*
Zubehör
Durable
812858
ab € 43,36*
Zubehör
Durable
812419
ab € 6,50*
Zubehör
Durable
812319
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
812019
ab € 1,3276*
Zubehör
Durable
812119
ab € 1,5596*
Zubehör
Durable
815719
ab € 27,47*
Zubehör
Durable
869419
ab € 3,28*
Zubehör
Durable
811019
ab € 0,76*
Zubehör
Durable
811619
ab € 2,298*
Zubehör
Durable
800119
ab € 0,62*
Zubehör
Durable
800819
ab € 0,31*
Zubehör
Durable
860819
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.