Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT EINSTECKLASCHE, 40 x 75 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD MIT EINSTECKLASCHE, 40 x 75 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT EINSTECKLASCHE, 40 x 75 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-812019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812019
EAN/GTIN:
     4005546810201
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschild mit Einstecklasche für Revers oder Hemdtaschen. • Rahmenloses Namensschild mit hoch transparenter, glasklarer Oberfläche • Mit Einstecklasche für Revers oder Hemdtaschen • Dezentes und repräsentatives Design für den Einsatz in Banken, Hotels & Gastronomie oder auf Messen • Aus stabilem Acryl für langlebigen Einsatz • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder • Innenmaße: 40 x 75 mm (H x B), Einstecklasche 65 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8120
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: namensschild, einstecklaschen-namensschild, ansteckschild, einsteckschild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,8212*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8212*
€ 2,16723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8012*
€ 2,14343
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7612*
€ 2,09583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5808*
€ 1,88115
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,5804*
€ 1,88068
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,5708*
€ 1,86925
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,5068*
€ 1,79309
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3268*
€ 1,57889
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
€ 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.